Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 151220 Szabotázscsavar kerek, #14 X 1/2 hossz, 50Pk | AE4BKY 5JA74

TAMPER-PRUF SCREW 151220 Szabotázscsavar kerek, #14 X 1/2 hosszúság, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE4BKY Típus: 151220Kereszthivatkozás: 5JA74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#14
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334-0.359 "
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318158085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151220 Szabotázscsavar kerek, #14 X 1/2 hosszúság, 50 Pk
€17.33 /csomag