Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 141480 Gépcsavar kerek, 10-24 X 1/2 hossz, 100Pk | AE4FVA 5JY81

TAMPER-PRUF SCREW 141480 Gépcsavar kerek, 10-24 X 1/2 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FVA Típus: 141480Kereszthivatkozás: 5JY81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#10
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334-0.359 "
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141480 Gépcsavar kerek, 10-24 X 1/2 hosszúság, 100 Pk
€32.66 /csomag