Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 141060 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hossz, 100Pk | AE4FZH 5KA10

TAMPER-PRUF SCREW 141060 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FZH Típus: 141060Kereszthivatkozás: 5KA10

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#6
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.240-0.260 "
Fejmagasság0.091–0.103 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141060 Gépcsavar kerek, 6-32 X 1 hosszúság, 100 Pk
€18.30 /csomag