Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO V075T3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 3/4 hüvelykes Npt | AA4GWW 12M828

TACO V075T3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA4GWW Model: V075T3G1ZA024Q4A1Kereszthivatkozás: 12M828
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
€484.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros zóna szelep
Térfogat-együttható4.5
Csatlakozás típusa / méreteNPT 3 / 4 "
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok2-tűs csavaros csatlakozók az áramellátás és a végkapcsoló számára
Magasság5.125 "
Max. Vízhőmérséklet.220 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
típusHáromirányú, geotermikus rendszerek
Feszültség24
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481809025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méretetípusÁr
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 1 hüvelykes izzadás | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Izzadás 1 "Háromirányú, geotermikus rendszer€520.65
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 1/2 hüvelykes Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1 / 2 "Háromirányú, geotermikus rendszer€438.53
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 1 hüvelykes Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Háromirányú, geotermikus rendszerek€520.65
TACO Z050T3-1 zónaszelep 3 utas zárt rendszer 1/2 hüvelykes Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Háromutas, zárt rendszer€364.80
TACO Z075T3-1 zónaszelep 3 utas zárt rendszer 3/4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Háromutas, zárt rendszer€374.99
TACO Z100T3-1 zónaszelep 3 utas zárt rendszer 1 hüvelykes Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Háromutas, zárt rendszer€439.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO V075T3G1ZA024Q4A1 zónaszelep 3 utas nyitott rendszer 3/4 hüvelykes Npt
€484.70 /Mértékegység