Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 110-251SF-1 karimakészlet 3/4 hüvelyk Npt méretű rozsdamentes acél cső - 2 darabos csomag | AC9KDC 3GZU5

TACO 110-251SF-1 karimakészlet csőméret, 3/4 hüvelykes Npt rozsdamentes acél – 2 db

Raktáron
Tétel: AC9KDC Modell: 110-251SF-1Kereszthivatkozás: 3GZU5
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
€123.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Illik a szivattyúhozMinden Taco bronz vagy rozsdamentes acél 00 és 1400 sorozat, kivéve 4PC79, 2KGV8, 2KGV9
TömítésNem számít
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet230
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3/4 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
TACO 110-252SF-1 karimakészlet csőméret 1 hüvelyk Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 NPT€122.95
TACO 110-253SF-1 karimakészlet csőméret 1 1/4 ". Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 NPT€123.89
TACO 110-254SF-1 karimakészlet csőméret 1 1/2 hüvelyk. Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDF 3GZU8 110-254SF-11-1 / 2 NPT€124.36
TACO 194-1540SF-1 Karimakészlet Csőméret 1 1/4 In. Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 NPT€198.61
TACO 194-1542SF-1 Karimakészlet Csőméret In. 1-1 / 2 Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDH 3GZV1 194-1542SF-11-1 / 2 NPT€198.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 110-251SF-1 karimakészlet csőméret, 3/4 hüvelykes Npt rozsdamentes acél – 2 db
€123.89 /Mértékegység