Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 194-1542SF-1 Karimakészlet Csőméret In. 1-1 / 2 Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDH 3GZV1

TACO 194-1542SF-1 karimakészlet csőméret be. 1-1/2 Npt rozsdamentes acél – 2 db

Raktáron
Tétel: AC9KDH Modell: 194-1542SF-1Kereszthivatkozás: 3GZV1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€198.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Illik a szivattyúhoz4PC79, 2KGV8, 2KGV9
TömítésNem számít
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet230
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1-1 / 2 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
TACO 110-251SF-1 karimakészlet 3/4 hüvelyk Npt méretű rozsdamentes acél cső - 2 darabos csomag | AC9KDC 3GZU5 110-251SF-13/4 NPT€123.89
TACO 110-252SF-1 karimakészlet csőméret 1 hüvelyk Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 NPT€122.95
TACO 110-253SF-1 karimakészlet csőméret 1 1/4 ". Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 NPT€123.89
TACO 110-254SF-1 karimakészlet csőméret 1 1/2 hüvelyk. Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDF 3GZU8 110-254SF-11-1 / 2 NPT€124.36
TACO 194-1540SF-1 Karimakészlet Csőméret 1 1/4 In. Npt rozsdamentes acél - 2 csomag | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 NPT€198.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 194-1542SF-1 karimakészlet csőméret be. 1-1/2 Npt rozsdamentes acél – 2 db
€198.61 /Mértékegység