Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

T&S B-0300 hattyúnyak csaptelep, kézi kar, sárgaréz fedélzet | AE2HTC 4XKK7

T&S B-0300 hattyúnyak csaptelep, kézi kar, sárgaréz fedélzet

Raktáron
Tétel: AE2HTC Modell: B-0300Kereszthivatkozás: 4XKK7
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
€359.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck-kamra csaptelep
ADA-kompatibilisNem
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "MNPT
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma1
Kiöntő hossza5.25 "
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481805060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
T&S 014056-40 Csaptelep, egy furatú, kettős kamra, merev kimenet, karos fogantyúk | AP8GVQ 014056-40Csap€429.43
T&S B-0200 dupla kamra csaptelep, egy furatú alap, 18 hüvelykes fúvóka | AV3MWT B-0200Csap€595.86
T&S B-0200-BRASS dupla kamra csaptelep, egy furatú alap, 18 hüvelykes fúvóka, sárgaréz fogantyúk | AV3MWW B-0200-BRASSCsap€764.84
T&S B-0200-CR Dupla kamra csaptelep, egy lyukú alap, kerámia, 18 hüvelykes lengőfúvóka | AV3MWX B-0200-CRCsap€595.86
T&S B-0200-LN dupla kamra alapcsaptelep, forgatható kimenet, egy furatú alap, kevesebb fúvóka | AV3MWZ B-0200-LNCsap€487.87
T&S B-0200-LNM Dupla kamra alapcsaptelepek, kevesebb fúvóka, elforgatható kimenet, 6 db-os csomag | AV3MXA B-0200-LNMCsap€2,781.12
T&S B-0200-M dupla kamra csaptelepek, 18 hüvelykes lengőfúvókával, 6 db-os csomag | AV3MXB B-0200-MCsap€3,397.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0300 hattyúnyak csaptelep, kézi kar, sárgaréz fedélzet
€359.50 /Mértékegység