Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYNFLEX 1219-66203 cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete | AC2QJM 2LZP7

SYNFLEX 1219-66203 Cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC2QJM Modell: 1219-66203Kereszthivatkozás: 2LZP7
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
€385.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz250 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat1-1 / 2 "
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusÉgésgátló
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr
SYNFLEX 1219-13004 cső 5/32 hüvelykes külső átmérő 500 láb hosszúság fekete | AC2QJD 2LZN8 1219-130043 / 32 "500 láb.100 psi1 / 2 "5 / 32 "0.03 "€281.49
SYNFLEX 1219-86203 Cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 250 láb Fekete | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250 láb.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€579.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYNFLEX 1219-66203 Cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 250 láb fekete
€385.30 /Mértékegység