Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SURION GPAD1010LLA IEC segédérintkező 1NO/1NO Bal oldali rögzítés | AE8CNE 6CKU1

SURION GPAD1010LLA IEC Segédérintkező 1NO/1NO Bal oldali rögzítés

Raktáron
Tétel: AE8CNE Típus: GPAD1010LLAKereszthivatkozás: 6CKU1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€80.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó / segédérintkező
Max. Érintkező blokkok (sz.)2
FelszerelésBal
Névjegyek száma2
NC Aux száma. Névjegyek0
NO Aux száma. Névjegyek1 NINCS riasztás + 1 NINCS Aux.
típusIEC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelszerelésÁr
SURION GPAC01FBA IEC segédérintkező 1 NC elülső felszerelés | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBASegédkapcsolatBal vagy jobb első€11.42
SURION GPAC02LRA IEC 2NC segédérintkező jobbra szerelése | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRASegédkapcsolatJobb€64.80
SURION GPAC10FBA IEC segédérintkező 1 NINCS elülső felszerelés | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBASegédkapcsolatBal vagy jobb első€45.57
SURION GPAC11LLA IEC segédérintkező 1NO / 1NC balra szerelés | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLASegédkapcsolatBal€65.23
SURION GPAC20LLA IEC 2NO kiegészítő érintkező bal rögzítés | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLASegédkapcsolatBal€17.11
SURION GPAC20LRA IEC segédérintkező 2NO jobb oldali rögzítés | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRASegédkapcsolatJobb€64.80
SURION GPAD0101LLA IEC riasztó / segédérintkező 1NC / 1NC balra szerelés | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLARiasztó / segédérintkezőBal€73.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SURION GPAD1010LLA IEC Segédérintkező 1NO/1NO Bal oldali rögzítés
€80.56 /Mértékegység