SUREBONDER 825R10 forrón olvadó ragasztórúd átlátszó 10 hüvelyk hosszú PK450 | AH6FWB 35ZD89

SUREBONDER 825R10 Hot Melt Glue Stick Clear, 10 hüvelyk hosszú PK450

Raktáron
Tétel: AH6FWB Típus: 825R10Kereszthivatkozás: 35ZD89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék ragasztó
Alkalmazási idő1 Min.
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő7 / 16 "
Teljes kúra24 XNUMX óra.
Hossz10 "
NyírószilárdságNem Meghatározott
AljzatokKarton, papír, hab, fa, szövet, finom anyagok
Temp. Hatótávolság-20 foktól 140 fokig F
SzakítószilárdságNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.655
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)27.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hámlási szilárdság: Nincs megadva
    • Jellemzők: nagy szilárdságú, általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekÁtmérőHosszTemp. HatótávolságÁr
SUREBONDER DT-6 Hot Melt ragasztórúd átlátszó 7/16 x 4 hüvelykes PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "4"-20 foktól 140 fokig F€2.65
SUREBONDER 711R15-5P Forró olvadék ragasztórúd Tan 7/16 x 15 hüvelykes PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 foktól 130 fokig F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P forró olvadék ragasztóbot, 7/16 x 15 hüvelykes PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 foktól 130 fokig F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P olvasztó ragasztópálca 7/16 x 10 hüvelykes PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Melegen olvadó ragasztópálca 5/8 x 10 hüvelykes PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 foktól 150 fokig F€83.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUREBONDER 825R10 Hot Melt Glue Stick Clear, 10 hüvelyk hosszú PK450
€533.51 /Mértékegység