SUPER-STRUT H1200P-10GR Punched Channel

Tétel: CF6AZG Model: H1200P-10GR
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
színekZöld
Mélység3-1 / 4 "
befejezUretán por
Nyomtáv12
Belső méretek120 x x 1.63 3.25
Hossz10 "
AnyagAcél
Hely mérete9 / 16 "
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezÁr
SUPER-STRUT A1200P3-20 lyukasztott csatorna, 12-es | CF4ZEM A1200P3-201-5 / 8 "Arany horganyzott-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT H1200P-20PG Lyukasztott csatorna | CF6AZF H1200P-20PG3-1 / 4 "Előre horganyzott-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT H1200P-10GR Punched Channel