SUPER-STRUT C727-6NFPA forgóhurkos akasztó, 6 hüvelykes csőméret

Tétel: CF6AHF Típus: C727-6NFPA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható hurokfogas
Magasság9-13 / 16 "
Terhelhetőség1250 lbs.
AnyagAcél
Csőméret6"
Rúdméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságTerhelhetőségAnyagCsőméretRúdméretÁr
SUPER-STRUT C727-1 Forgatható hurok akasztó, 1 hüvelykes csőméret | CF4XKB C727-1Arany horganyzott-300 lbs.Acél2"--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-8 Forgatható huroktartó, 8 hüvelykes csőméret | CF4XPN C727-8Arany horganyzott--Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-6 Forgatható huroktartó, 6 hüvelykes csőméret | CF4XPP C727-6Arany horganyzott--Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-5 Forgatható hurok akasztó, 5 hüvelykes csőméret | CF4XPQ C727-5Arany horganyzott-1000 lbs.Acél5"5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-4 Forgatható hurok akasztó, 4 hüvelykes csőméret | CF4XPR C727-4Arany horganyzott--Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-3/4 forgóhurkos akasztó, 3/4 hüvelykes csőméret | CF4XPT C727-3 / 4Arany horganyzott-300 lbs.Acél1"--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C727-3-1/2 Forgatható hurok függesztő, 3-1/2 hüvelykes csőméret | CF4XPU C727-3-1/2Arany horganyzott-600 lbs.Acél3-1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT C727-6NFPA forgóhurkos akasztó, 6 hüvelykes csőméret