SUPER-STRUT C727 sorozatú forgó hurok akasztó


Szűrő
Lyukak száma: 1
StílusModellbefejezMagasságTerhelhetőségAnyagCsőméretRúdméret
A
C727-2-1/2NFPA
-5"600 lbs.Acél2-1 / 2 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-3SS-W/O-ANYA
--600 lbs.Rozsdamentes acél3"-
ajánlatkérés
A
C727-2SS
--300 lbs.Rozsdamentes acél2"3 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-6NFPA
-9-13 / 16 "1250 lbs.Acél6"1 / 2 "
ajánlatkérés
A
C727-4NFPA
-7"1000 lbs.Acél4"3 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-2-1/2SS
--600 lbs.Rozsdamentes acél2-1 / 2 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
C727-1-SS
--300 lbs.Rozsdamentes acél1"3 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-1-1/4SS
--300 lbs.Rozsdamentes acél1-1 / 4 "3 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-4EG
Galvanizált-1000 lbs.Acél4"5 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-1-1/2
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C-727-1/2-NUT
Arany horganyzott-300 lbs.Acél1 / 2 "-
ajánlatkérés
A
C727-1-1/4
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-2
Arany horganyzott-300 lbs.Acél3 / 4 "-
ajánlatkérés
A
C727-3 / 4
Arany horganyzott-300 lbs.Acél1"-
ajánlatkérés
A
C727-1
Arany horganyzott-300 lbs.Acél2"-
ajánlatkérés
A
C727-1 / 2
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-2NFPA
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-6
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-4
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-8
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-8-NFPA
Arany horganyzott-1800 lbs.Acél8"-
ajánlatkérés
A
C727-2-1/2
Arany horganyzott-600 lbs.Acél2-1 / 2 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
C727-3
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-3-1/2
Arany horganyzott-600 lbs.Acél3-1 / 2 "1 / 2 "
ajánlatkérés
A
C727-5
Arany horganyzott-1000 lbs.Acél5"5 / 8 "
ajánlatkérés
A
C727-3NFPA
Arany horganyzott--Acél--
ajánlatkérés
A
C727-2EG
Ezüst horganyzott--Acél--
ajánlatkérés

C727 sorozatú forgó hurok akasztó

A Super-Strut C727 sorozatú forgóhurkos akasztók különböző méretű csőméretekhez alkalmasak a csövek felfüggesztésére a felső szerkezetekről. Elforgatható kialakításuk lehetővé teszi az egyszerű beállítást, így még egyenetlen felületeken is biztosítja a megfelelő csőpozíciót. Ezek a forgóhurkos akasztók ideálisak a csőrendszerek alátámasztására és felfüggesztésére kereskedelmi, ipari és HVAC rendszerekben. Rozsdamentes acélból készülnek a szerkezeti merevség és tartósság érdekében, és előhorganyzott felülettel rendelkeznek a vonzó esztétika és a korrózió elleni védelem érdekében. A forgóanya hiánya leegyszerűsíti a telepítési folyamatot, miközben megőrzi az akasztó robusztus működését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?