SUPER-STRUT AP232-SQ csatorna oszloptalp, acél

Tétel: CF4YNX Típus: AP232-SQ
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna posta bázis
befejezArany horganyzott
Magasság3-1 / 2 "
Hossz6"
AnyagAcél
Lyukak száma4
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számatípusSzélességÁr
SUPER-STRUT AP232EG támasztóoszlop oszlop átlója 6 hossz x 6 W hüvelyk | AC2DKF 2HZD7 AP232EGElektrogalvanizált cink-6"Acél-Átlós6"€92.13
SUPER-STRUT AP 232SQ EG támasztóoszlop oszlop négyzet 6 hosszúság x 6 W be | AC2DKG 2HZD8 AP 232SQ EGElektrogalvanizált cink-6"Acél-Négyzet6"€86.45
SUPER-STRUT AP235 Csatorna oszlopbázis | CF4XRD AP235Arany horganyzott3-1 / 2 "6"Acél4-6"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AP232SQ-SS csatornaoszlop, rozsdamentes acél | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Rozsdamentes acél4-1-11 / 16 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-3 csatornaoszlop, 3 lyukú | CF4XYP AN270-3Arany horganyzott6-3 / 8 "-Acél3-10 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-2 csatornaoszlop, 2 lyuk | CF4XYQ AN270-2Arany horganyzott4-3 / 8 "-Acél3-8"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-1 csatornaoszlop, 1 lyuk | CF4XYR AN270-1Arany horganyzott2-3 / 8 "-Acél--6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AP232-SQ csatorna oszloptalp, acél