Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT AP 232SQ EG támasztóoszlop oszlop négyzet 6 hosszúság x 6 W be | AC2DKG 2HZD8

SUPER-STRUT AP 232SQ EG rugóoszlop alap négyzet 6 hosszúság x 6 W hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2DKG Típus: AP 232SQ EGKereszthivatkozás: 2HZD8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€86.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna posta bázis
színekEzüst
Vezetékméret6"
Mélység3-3 / 4 "
befejezElektrogalvanizált cink
Magasság3-1 / 2 "
Hossz6"
AnyagAcél
Lyukak száma4
típusNégyzet
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számatípusSzélességÁr
SUPER-STRUT AP232EG támasztóoszlop oszlop átlója 6 hossz x 6 W hüvelyk | AC2DKF 2HZD7 AP232EGElektrogalvanizált cink-6"Acél-Átlós6"€92.13
SUPER-STRUT AP235 Csatorna oszlopbázis | CF4XRD AP235Arany horganyzott3-1 / 2 "6"Acél4-6"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AP232SQ-SS csatornaoszlop, rozsdamentes acél | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Rozsdamentes acél4-1-11 / 16 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-3 csatornaoszlop, 3 lyukú | CF4XYP AN270-3Arany horganyzott6-3 / 8 "-Acél3-10 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-2 csatornaoszlop, 2 lyuk | CF4XYQ AN270-2Arany horganyzott4-3 / 8 "-Acél3-8"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-1 csatornaoszlop, 1 lyuk | CF4XYR AN270-1Arany horganyzott2-3 / 8 "-Acél--6"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AP-235SQ-HDG csatornaoszlop, tűzihorganyzott | CF4YAB AP-235SQ-HDG--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AP 232SQ EG rugóoszlop alap négyzet 6 hosszúság x 6 W hüvelyk
€86.45 /Mértékegység