SUPER-STRUT 701-4-5/8 Od csőbilincs, 4-5/8 hüvelykes méret

Tétel: CF4YRZ Modell: 701-4-5/8
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
AnyagAcél
Méret4-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávAnyagMéretÁr
SUPER-STRUT 701-8-5/8 Od csőbilincs, 8-5/8 hüvelyk méret | CF4XDK 701-8-5/810 GaugeAcél8-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-8-3/8 Od csőbilincs, 8-3/8 hüvelyk méret | CF4XDL 701-8-3/8-Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-8-1/4 Od csőbilincs, 8-1/4 hüvelyk méret | CF4XDM 701-8-1/4-Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-8-1/2 Od csőbilincs, 8-1/2 hüvelyk méret | CF4XDN 701-8-1/210 GaugeAcél8-1 / 2 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-8 Od csőbilincs, 8 hüvelyk méret | CF4XDP 701-8-Acél8-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-7-3/4 Od csőbilincs, 7-3/4 hüvelyk méret | CF4XDQ 701-7-3/4-Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT 701-7-1/2 Od csőbilincs, 7-1/2 hüvelyk méret | CF4XDR 701-7-1/2-Acél7-1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT 701-4-5/8 Od csőbilincs, 4-5/8 hüvelykes méret