Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SHL507 termosztát határértéke 140-110f | AB9ULF 2FBX4

SUPCO SHL507 termosztát korlát tartomány 140-110f

Raktáron
Tétel: AB9ULF Modell: SHL507Kereszthivatkozás: 2FBX4
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
€25.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit Control
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)110
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)140
Differenciális30 fok F
Elem típusabeszúrás
Magasság2.875 "
Induktív erősítők @ 120 V3
Induktív erősítők @ 240 V1.5
Ellenálló erősítők @ 120V15
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
típusRögzített hőmérséklet, automatikus alaphelyzetbe állítás a csatlakozóra
Feszültség tartomány120/240/480
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az elem beillesztésének hossza (hüvelyk) (3-1 / 8)
    • Ellenállóképesség 240V (10)

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciálisMagasságSzélességÁr
SUPCO SHL501 termosztát határérték-tartomány 170-130f | AB9ULA 2FBW8 SHL50140 fok F2.875 "1.88 "€43.37
SUPCO SHL502 termosztát határoló csatlakozó tartomány 180-150f | AB9ULB 2FBW9 SHL50230 fok F2.875 "1.88 "€43.80
SUPCO SHL503 termosztát határérték-tartomány 190-150f | AB9ULC 2FBX1 SHL50340 fok F2.875 "1.88 "€41.15
SUPCO SHL504 termosztát határérték 240-200f | AB9ULD 2FBX2 SHL50440 fok F2.875 "1.88 "€41.15
SUPCO SHL506 termosztát határérték-tartománya 170-130f | AB9ULE 2FBX3 SHL50640 fok F2.875 "1.88 "€25.81
SUPCO SHL508 termosztát határérték-tartomány 190-170f | AB9ULG 2FBX5 SHL50820 fok F2.875 "1.88 "€25.57
SUPCO SHL512 termosztát korlát tartomány 170-150f | AB9ULH 2FBX6 SHL51220 fok F1.437 "1.62 "€25.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SHL507 termosztát korlát tartomány 140-110f
€25.57 /Mértékegység