Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO CP804HD kondenzátum leeresztő edény, 120 VAC, 1000 W Watt, 8.34 A, 6 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTR 48XL65

SUPCO CP804HD Condensate Drain Pan, 120VAC, 1000 W Watts, 8.34 A, 6 Gal Dissipation Rate Per Day

Raktáron
Tétel: CU4VTR Model: CP804HDKereszthivatkozás: 48XL65

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€466.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Pan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUPCO CP815 kondenzátum leeresztő edény, 120 VAC, 1, 440 W Watt, 12 A, 12 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTP 48XL68 CP815€591.29
SUPCO CP807 kondenzátum leeresztő edény, 120 VAC, 1000 W Watt, 8.34 A, 10 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTQ 48XL66 CP807€445.68
SUPCO CP802 kondenzátum leeresztő edény, 120 VAC, 800 W Watt, 6.6 A, 6 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTT 48XL63 CP802€412.37
SUPCO CP821 kondenzátum leeresztő edény, 208 VAC, 1 500 W Watt, 7.21 A | CU4VTU 48XL69 CP821€585.94
SUPCO CP807-240 kondenzátum leeresztő tál, 240 VAC, 1000 W Watt, 4.8 A, 6 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTV 48XL67 CP807-240€460.27
SUPCO CP804 kondenzátum leeresztő edény, 120 VAC, 1000 W Watt, 8.34 A, 10 Gal Disszipációs ráta naponta | CU4VTW 48XL64 CP804€422.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO CP804HD Condensate Drain Pan, 120VAC, 1000 W Watts, 8.34 A, 6 Gal Dissipation Rate Per Day
€466.47 /Mértékegység