Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE UT-105/S süllyesztett húzó fogantyú bepattintható szatén | AE2EBM 4WRY9

SUGATSUNE UT-105/S süllyesztett húzó fogantyú, bepattintható szatén

Raktáron
Tétel: AE2EBM Modell: UT-105/SKereszthivatkozás: 4WRY9
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
€18.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekBlack / Silver
Kivágási magasság1-9 / 32 "
Kivágás szélessége3-29 / 32 "
befejezSzatén
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)Nem
Anyag304 Rozsdamentes acél / hőre lágyuló műanyag hátlap
Szerelési típusBeépülő
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség1 37 / 64 "
Lemezvastagság1 / 64 "
Vetítés19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretA panel vastagságáhozÁr
SUGATSUNE ATS-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€3.86
SUGATSUNE ATS-100-IV süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.84
SUGATSUNE ES-611 / ET süllyesztett húzófogantyú menetes csapok AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETMenetes csapokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 anya-€15.15
SUGATSUNE ES-611/IT Süllyesztett húzókar 304 rozsdamentes acél | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITMenetes furatokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€15.19
SUGATSUNE ES-611 / WO süllyesztett húzófogantyú, hegeszthető szatén | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHegeszthetőEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€11.23
SUGATSUNE HH-AS2 süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Menetes furatokEzüstSzatén4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 anya-€27.99
SUGATSUNE HH-FB-1 / S süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SMenetes furatokEzüstSzatén5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€35.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE UT-105/S süllyesztett húzó fogantyú, bepattintható szatén
€18.94 /Mértékegység