Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE US-120/M Pull Handle Unthreaded Through Holes | AE2EBF 4WRY3

SUGATSUNE US-120/M húzó fogantyú menet nélkül átmenő furatok

Raktáron
Tétel: AE2EBF Modell: US-120/MKereszthivatkozás: 4WRY3
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
€64.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekTermészetes
befejezCsiszolt
Grip Dia.7 / 16 "
Grip magasság47 / 64 "
Markolat hossza2-1 / 4 "
A markolat vastagsága7 / 16 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése4-1 / 64 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Teljes hossz4-23 / 32 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Vetítés1-17 / 64 "
Csavar méret# 20 x 3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezGrip Dia.VetítésCsavar méretMenetmélységhardverAnyagÁr
SUGATSUNE ECH-125/M húzókar Polírozott 4-59/64 hüvelyk magasság | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Csiszolt5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Beleértve303 Stainless Steel€82.97
SUGATSUNE FT-100 húzófogantyú polírozott 3-11 / 32 hüvelyk magasság | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Csiszolt25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Beleértve304 Stainless Steel€95.99
SUGATSUNE FT-120 húzófogantyú polírozott 4-11 / 64 hüvelyk magasság | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Csiszolt15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Beleértve304 Stainless Steel€114.73
SUGATSUNE FT-150 húzófogantyú, polírozott 5-3 / 16 hüvelyk magasság | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Csiszolt19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Beleértve304 Stainless Steel€169.68
SUGATSUNE FT-200 húzófogantyú polírozott 6-13 / 16 hüvelyk magasság | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Csiszolt9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Beleértve316 Stainless Steel€266.76
SUGATSUNE FT-65 húzófogantyú, polírozott, 2-1 / 4 hüvelyk magasságú AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Csiszolt9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Beleértve304 Stainless Steel€43.28
SUGATSUNE FT-80 húzófogantyú, polírozott 2-27 / 32 hüvelyk magasság | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Csiszolt5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Beleértve304 Stainless Steel€49.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE US-120/M húzó fogantyú menet nélkül átmenő furatok
€64.05 /Mértékegység