Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 810589 előre beállított nyomatékkulcs 7-7/8in | AH7MBF 36WD72

STURTEVANT RICHMONT 810589 előre beállított nyomatékkulcs 7-7/8in

Raktáron
Tétel: AH7MBF Típus: 810589Kereszthivatkozás: 36WD72
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
€420.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre beállított mikrométeres nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 8 "
Handleergonomikus
fej típusaRögzített
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Min. Arclengés14 fok
Min. Ciklusok száma5000
A fogaskerekek száma30
Teljes hossz7.875 "
Elsődleges léptéknövelésElőre
Elsődleges skála tartomány150 in.-lb.
RacsnisIgen
ForgásCW / CCW
BeállításKézikönyv
Tether képesNem Tether képes
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4854
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszElsődleges skála tartományForgásÁr
STURTEVANT RICHMONT 810055 előre beállított nyomatékkulcs 14-3/16 hüvelykes | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 in.-lb.CW€467.75
STURTEVANT RICHMONT 810058 előre beállított nyomatékkulcs 10-7/16 hüvelykes | AH7MBA 36WD67 81005810.437 "300 in.-lb.CW€439.96
STURTEVANT RICHMONT 810402 előre beállított nyomatékkulcs 17-5/8in | AH7MBE 36WD71 81040217.625 "1200 in.-lb.CW / CCW€480.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810589 előre beállított nyomatékkulcs 7-7/8in
€420.54 /Mértékegység