STRONG HOLD T4830-2DB-MT Munkapad 48sz x 30mx34 hüvelyk magasság | AD9ACB 4NWF8

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Workbench 48wx30dx34 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD9ACB Modell: T4830-2DB-MTKereszthivatkozás: 4NWF8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,410.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
színekSzürke
Mélység30 "
ÉlettípusNégyzet
befejezPorbevonatú
Keret színeSötét szürke
Keret anyagAcél
Magasság34 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség5500 font
AnyagAcél
Felső vastagság1.75 "
Szélesség48 "
Munkafelületi anyagHentes blokk juhar
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.55
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső vastagságszínekMélységSzélességMunkafelületi anyagÉlettípusbefejezMagasságÁr
STRONG HOLD T3024 Munkapad 30 szélesség x 24 m x 34 hüvelyk magasság | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Szürke24 "30 "AcélNégyzetPorbevonatú34 "€1,767.10
STRONG HOLD T3024-AL munkapad 30 szélesség x 24 m x 30-40 hüvelyk magasság | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Szürke24 "30 "AcélNégyzetPorbevonatú30–40 ”€2,333.62
STRONG HOLD T4830-2DB munkaasztal 48sz x 30mx34 hüvelyk magasság | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Szürke30 "48 "AcélNégyzetPorbevonatú34 "€3,097.21
STRONG HOLD T6036-2DB munkapad 60 szélesség x 36 d x 34 hüvelyk magasság | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 ga.Szürke36 "60 "Acél1/2 "sugárPorbevonatú34 "€3,500.61
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Munkapad 48sz x 30mx34 hüvelyk magasság | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 ga.Szürke30 "48 "Acél1/2 "sugárPorbevonatú34 "€5,186.24
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Munkapad 60sz x 36mx34 hüvelyk magasság | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 ga.Szürke36 "60 "Acél1/2 "sugárPorbevonatú34 "€5,642.54
STRONG HOLD T3024SS Munkapad 30 szélesség x 24 m x 34 hüvelyk magasság | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Rozsdamentes acél1/2 "sugárPorbevonatú34 "€4,864.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Workbench 48wx30dx34 hüvelyk magasság
€4,410.73 /Mértékegység