STRONG HOLD 56-LD-244SS tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AB3MGJ 1UCD3

STRONG HOLD 56-LD-244SS tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség

Tétel: AB3MGJ Modell: 56-LD-244SSKereszthivatkozás: 1UCD3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,964.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaClearview
befejezRozsdamentes acél
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagRozsdamentes acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1650 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 314.55
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színebefejezAnyagPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 45-LD-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243Sötét szürkeZománcAcél366 "48 "1200 font€5,200.56
STRONG HOLD 46-LD-244 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AB3MFW 1UBW4 46-LD-244Sötét szürkeZománcAcél478 "48 "1200 font€4,778.00
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-LD-244 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Sötét szürkeZománcAcél478 "60 "1650 font€5,403.48
ajánlatkérés
STRONG HOLD 45-LD-243SS tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél366 "48 "1200 font€18,049.57
STRONG HOLD 46-LD-244SS tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MGH 1UCD2 46-LD-244SSSötét szürkeRozsdamentes acélRozsdamentes acél478 "48 "1200 font€15,754.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 56-LD-244SS tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség
€21,964.69 /Mértékegység