STRONG HOLD 46-LD-244SS tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MGH 1UCD2

STRONG HOLD 46-LD-244SS tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség

Tétel: AB3MGH Modell: 46-LD-244SSKereszthivatkozás: 1UCD2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,162.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaClearview
befejezRozsdamentes acél
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagRozsdamentes acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1200 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 259
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színebefejezAnyagPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 45-LD-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MFV 1UBW3 45-LD-243Sötét szürkeZománcAcél366 "48 "1200 font€5,198.92
STRONG HOLD 46-LD-244 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AB3MFW 1UBW4 46-LD-244Sötét szürkeZománcAcél478 "48 "1200 font€4,814.12
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-LD-244 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AB3MFX 1UBW5 56-LD-244Sötét szürkeZománcAcél478 "60 "1650 font€5,300.64
ajánlatkérés
STRONG HOLD 45-LD-243SS tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MGG 1UCD1 45-LD-243SSRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél366 "48 "1200 font€20,032.58
STRONG HOLD 56-LD-244SS tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AB3MGJ 1UCD3 56-LD-244SSSötét szürkeRozsdamentes acélRozsdamentes acél478 "60 "1650 font€20,700.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 46-LD-244SS tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség
€21,162.38 /Mértékegység