STRONG HOLD 56-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AB3MFT 1UBW1

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség

Tétel: AB3MFT Típus: 56-244-6/5DBKereszthivatkozás: 1UBW1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,413.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
A fiók mélysége19-7 / 8 "
Belső fiókmagasság5-5 / 8 "
Belső fiókszélesség25-15 / 16 "
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma6
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1575 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 485.55
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 46-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AB3MFR 1UBV9 46-244-6 / 5DB48 "1125 font€6,091.09
ajánlatkérés
STRONG HOLD 66-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 font€6,434.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség
€8,413.24 /Mértékegység