STRONG HOLD 46-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AB3MFR Típus: 46-244-6/5DBKereszthivatkozás: 1UBV9

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,075.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
A fiók mélysége19-7 / 8 "
Belső fiókmagasság5-5 / 8 "
Belső fiókszélesség19-15 / 16 "
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma6
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1125 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 348.3
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 56-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 font€9,324.74
STRONG HOLD 66-244-6/5DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 font€9,035.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB tárolószekrény 12-es mérő 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség
€8,075.49 /Mértékegység