STRONG HOLD 55-DS-246 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség | AC3CXW 2RNC8

STRONG HOLD 55-DS-246 tárolószekrény 12-es mérőeszköz 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AC3CXW Modell: 55-DS-246Kereszthivatkozás: 2RNC8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,623.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusakettős
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1600 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 285.76
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-DS-246 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AC3CXT 2RNC5 35-DS-246Zománc666 "36 "950 font€4,090.79
STRONG HOLD 36-DS-248 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXU 2RNC6 36-DS-248Zománc878 "36 "950 font€4,407.33
STRONG HOLD 45-DS-246 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AC3CXV 2RNC7 45-DS-246Zománc666 "48 "1275 font€5,050.39
STRONG HOLD 65-DS-246 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 72 hüvelyk szélesség | AC3CXX 2RNC9 65-DS-246Zománc666 "72 "1950 font€4,617.18
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-DS-248 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLE 5ZH08 46-DS-248Elektrosztatikusan festett zománc878 "48 "1275 font€4,077.89
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-DS-248 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLF 5ZH09 56-DS-248Elektrosztatikusan festett zománc878 "60 "1600 font€4,590.88
ajánlatkérés
STRONG HOLD 66-DS-248 tárolószekrény, 78 x 72 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLH 5ZH11 66-DS-248Elektrosztatikusan festett zománc878 "72 "1950 font€5,194.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 55-DS-246 tárolószekrény 12-es mérőeszköz 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség
€5,623.90 /Mértékegység