STRONG HOLD 45-DS-246SS tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AB3MGN 1UCD8

STRONG HOLD 45-DS-246SS tárolószekrény 12-es mérő 66 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3MGN Modell: 45-DS-246SSKereszthivatkozás: 1UCD8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,646.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusakettős
befejezRozsdamentes acél
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagRozsdamentes acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma6
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás1275 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 246.15
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színePolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-DS-246SS tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MGM 1UCD7 35-DS-246SSSötét szürke666 "36 "950 font€14,503.07
STRONG HOLD 66-DS-248SS tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 72 hüvelyk szélesség | AC3CYF 2RNE3 66-DS-248SSSzürke878 "72 "1950 font€19,548.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 45-DS-246SS tárolószekrény 12-es mérő 66 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség
€16,646.05 /Mértékegység