Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX TCS1-903-3 Web Sling Triangle Choker 3 Feet 4800b W 3 In | AC4RNW 30H893

STREN-FLEX TCS1-903-3 hálós heveder háromszög fojtó 3 láb 4800b W 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4RNW Modell: TCS1-903-3Kereszthivatkozás: 30H893

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€595.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása9600 font
Choker Hitch kapacitás3800 font
színekSárga
Szemhossz11 "
Hossz3 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 1
Sling típusHáromszög és fojtó (acél)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása4800 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség3"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9003
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszHosszSling típusFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 3200 Lb sapka | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 font2500 font10 "4 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€403.34
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 3200 Lb sapka | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 font2500 font10 "8 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€382.26
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling háromszög fojtó 12 láb L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 font2500 font10 "12 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€426.22
STREN-FLEX TCS1-902-18 webheveder háromszög fojtó 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 font2500 font10 "18 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€450.17
STREN-FLEX TCS1-902-20 hálós heveder háromszög fojtó 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 font2500 font10 "20 láb.Háromszög és fojtó (acél)3200 font2"€458.29
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 4800 Lb sapka | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 font3800 font11 "4 láb.Háromszög és fojtó (acél)4800 font3"€625.47
STREN-FLEX TCS1-903-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 4800 Lb sapka | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 font3800 font11 "8 láb.Háromszög és fojtó (acél)4800 font3"€627.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TCS1-903-3 hálós heveder háromszög fojtó 3 láb 4800b W 3 hüvelyk
€595.83 /Mértékegység