Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX RE1-906-20 Web Sling Reverse Eye 6 Inch Width x 20 Feet Nylon | AG2PDX 31XF42

STREN-FLEX RE1-906-20 Web Sling fordított szem, 6 hüvelyk szélesség x 20 láb nylon

Raktáron
Tétel: AG2PDX Modell: RE1-906-20Kereszthivatkozás: 31XF42

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,056.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása22,000 font
Choker Hitch kapacitás8800 font
színekFekete
Szemhossz15 "
Hossz20 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 6
Sling típusFordított szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása11,000 font
Viseljen ellenálló fedeletTeljesen becsomagolva
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség6"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)34.01
Hajószélesség (cm)6.71
HS-kód5607500000

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszHosszRétegek számaFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye 2 hüvelyk szélesség x 10 láb Nylon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 font6000 font12 "10 láb.27500 font2"€338.16
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Reverse Eye 2 hüvelyk szélesség x 12 láb Nylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 font12 "12 láb.27500 font2"€383.69
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling hátsó szem 2 hüvelyk szélesség x 14 láb nejlon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 font12 "14 láb.27500 font2"€429.11
STREN-FLEX RE2-902-16 webheveder hátsó szem 2 hüvelyk szélesség x 16 láb nylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 font12 "16 láb.27500 font2"€474.65
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling hátsó szem 2 hüvelyk szélesség x 3 láb nylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 font3600 font9"3 láb.14500 font2"€179.03
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Fordított szem 2 hüvelyk szélesség x 4 láb Nylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 font3600 font9"4 láb.14500 font2"€201.74
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 hüvelyk szélesség x 6 láb nylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 font3600 font9"6"14500 font2"€247.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX RE1-906-20 Web Sling fordított szem, 6 hüvelyk szélesség x 20 láb nylon
€1,056.56 /Mértékegység