STREAMLIGHT 88863 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 max. Lumen, sárga | CH6MZT 484R25

STREAMLIGHT 88863 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 max. Lumen, sárga

Tétel: CH6MZT Típus: 88863Kereszthivatkozás: 484R25
€148.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai kézilámpa
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium fém
Sugár távolsága297 / 195 / 72m
Test Dia.1"
test anyagaNejlon
Cseppértékelés3m
Zseblámpa sugár típusaSpot
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz5.9 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens600/260/35 lm
Lumen-tartomány450–750 lm
Maximális lumen teljesítmény600 lm
Az elemek száma2
Kimeneti módStrobe
Csúcsugár intenzitása22000/9500/1300
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon2.8 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusNyomja meg a gombot farok
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel5.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa sugár típusaAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszLens AnyagFénykimeneti módokÁr
STREAMLIGHT 75430A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQA 404L35 75430AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.41 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€386.60
STREAMLIGHT 75429A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQB 404L36 75429AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.41 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€260.65
STREAMLIGHT 75454A ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQC 404L37 75454AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€363.67
STREAMLIGHT 75453A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQD 404L38 75453AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€256.53
STREAMLIGHT 88033A Taktikai LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 250, fekete | CD3FVF 55TA16 88033AJavítva, Spot2/43 óra.AATaktikai50,000 XNUMX óra.6.14 "ÜvegMagas alacsony€108.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88863 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 max. Lumen, sárga
€148.30 /Mértékegység