Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BBM-100925G Éles fúrószerszám furatátmérő 9 mm D 25 mm | AA7CDW 15T614

MICRO 100 BBM-100925G Éles fúrószerszám furatátmérő 9 mm D 25 mm

Raktáron
Tétel: AA7CDW Modell: BBM-100925GKereszthivatkozás: 15T614

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSharp unalmas eszköz
Szög2.25 mm
Furatmélység25mm
Fura Dia.9mm
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz72mm
Shank Dia.10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögFuratmélységFura Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 BBM-040104 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmNem bevont50mm4mm€43.71
MICRO 100 BBM-040104G Éles fúrószerszám furatátmérő 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040106 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmNem bevont50mm4mm€41.73
MICRO 100 BBM-040106G Éles fúrószerszám furatátmérő 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€48.50
MICRO 100 BBM-040108 éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmNem bevont50mm4mm€41.96
MICRO 100 BBM-040108G éles fúrószerszám furatátmérője 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN bevonatú50mm4mm€46.46
MICRO 100 BBM-040204 éles fúrószerszám furatátmérője 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmNem bevont50mm4mm€43.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BBM-100925G Éles fúrószerszám furatátmérő 9 mm D 25 mm
€112.63 /Mértékegység