Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 88033A Taktikai LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 250, fekete | CD3FVF 55TA16

STREAMLIGHT 88033A taktikai LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényáram 250, fekete

Raktáron
Tétel: CD3FVF Típus: 88033AKereszthivatkozás: 55TA16

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€108.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai kézilámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2/43 óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága130 / 40m
TestszínFekete
Test Dia.0.65 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés2.0m
Zseblámpa sugár típusaJavítva, Spot
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.14 "
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens250/18
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény250
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása4250 400/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon2 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusNyomja meg a gombot farok
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel3.4 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa sugár típusaAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszLens AnyagFénykimeneti módokÁr
STREAMLIGHT 75430A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQA 404L35 75430AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.41 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€386.60
STREAMLIGHT 75429A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQB 404L36 75429AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.41 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€260.65
STREAMLIGHT 75454A ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQC 404L37 75454AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€363.67
STREAMLIGHT 75453A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQD 404L38 75453AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€256.53
STREAMLIGHT 88863 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 max. Lumen, sárga | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123ATaktikai50000 óra.5.9 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€122.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88033A taktikai LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényáram 250, fekete
€108.74 /Mértékegység