Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 75430A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQA 404L35

STREAMLIGHT 75430A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényáram 800, fekete

Raktáron
Tétel: CD2MQA Típus: 75430AKereszthivatkozás: 404L35

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€386.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai kézilámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje5/2.4/1.5 óra.
akkumulátor mérete3.6V
Akkumulátor típusNiMH
Sugár távolsága310 / 209 / 155m
TestszínFekete
Test Dia.1.17 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés1.0m
Zseblámpa sugár típusaKettős, fix, árvíz, spot
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz8.41 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens800/400/200
Lumen-tartomány750-nél nagyobb
Maximális lumen teljesítmény800
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása24,000/12,000 / 6000cd
Futási idő magas beállításon1.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel12.40 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa sugár típusaAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszLens AnyagFénykimeneti módokÁr
STREAMLIGHT 75429A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQB 404L36 75429AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.41 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€260.65
STREAMLIGHT 75454A ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQC 404L37 75454AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€363.67
STREAMLIGHT 75453A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 800, fekete | CD2MQD 404L38 75453AKettős, fix, árvíz, spot5/2.4/1.5 óra.3.6VIpari50,000 XNUMX óra.8.85 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€256.53
STREAMLIGHT 88033A Taktikai LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 250, fekete | CD3FVF 55TA16 88033AJavítva, Spot2/43 óra.AATaktikai50,000 XNUMX óra.6.14 "ÜvegMagas alacsony€108.74
STREAMLIGHT 88863 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 max. Lumen, sárga | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123ATaktikai50000 óra.5.9 "PolikarbonátMagas / közepes / alacsony€122.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 75430A Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényáram 800, fekete
€386.60 /Mértékegység