STREAMLIGHT 88030A LED mini zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 275, fekete, 3.43 hüvelykes | CD3FVE 55TA15

STREAMLIGHT 88030A LED mini zseblámpa, alumínium, 275 maximális lumenes, fekete, 3.43 hüvelykes

Tétel: CD3FVE Típus: 88030AKereszthivatkozás: 55TA15

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai mini zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2/24 óra.
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága143 / 41m
TestszínFekete
Test Dia.0.77 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés2.0m
Zseblámpa sugár típusaJavítva, Spot
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz3.43 "
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens275/22
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény275
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása5100 420/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon2 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108

Termékváltozatok

TermékekModellFutási idő magas beállításonAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaCsúcsugár intenzitásaÁr
STREAMLIGHT 88031A LED mini zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete, 4.77 hüvelykes | CD3FVD 55TA14 88031A3.2 XNUMX óra.3.2/35 óra.159 / 49m4.77 "350/3035026300 600/XNUMX XNUMX cd€152.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88030A LED mini zseblámpa, alumínium, 275 maximális lumenes, fekete, 3.43 hüvelykes