Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 88031A LED mini zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete, 4.77 hüvelykes | CD3FVD 55TA14

STREAMLIGHT 88031A LED mini zseblámpa, alumínium, 350 maximális lumenes, fekete, 4.77 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD3FVD Típus: 88031AKereszthivatkozás: 55TA14

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€152.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai mini zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3.2/35 óra.
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága159 / 49m
TestszínFekete
Test Dia.0.77 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés2.0m
Zseblámpa sugár típusaJavítva, Spot
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz4.77 "
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens350/30
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény350
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása6300 600/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon3.2 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305

Termékváltozatok

TermékekModellFutási idő magas beállításonAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaCsúcsugár intenzitásaÁr
STREAMLIGHT 88030A LED mini zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 275, fekete, 3.43 hüvelykes | CD3FVE 55TA15 88030A2 XNUMX óra.2/24 óra.143 / 41m3.43 "275/2227515100 420/XNUMX XNUMX cd-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88031A LED mini zseblámpa, alumínium, 350 maximális lumenes, fekete, 4.77 hüvelykes
€152.06 /Mértékegység