Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 85400 kézi zseblámpa Led 123a fekete | AF9NRQ 30KA25

STREAMLIGHT 85400 Kézi zseblámpa Led 123a Fekete

Raktáron
Tétel: AF9NRQ Típus: 85400Kereszthivatkozás: 30KA25
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
€191.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje1.25 XNUMX óra.
akkumulátor mérete123A
Akkumulátor típusLítium
Sugár távolsága253 m (magas), 57 m (alacsony)
TestszínFekete
Test Dia.0.96 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény16,000
Átmérő31 / 32 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5 15 / 32 "
Lens AnyagÜveg
Fényteljesítmény600 lm
Fénykimeneti módok3
Lumens600
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény600
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása18,500 950/XNUMX XNUMX cd
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon1.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusKettős nyomógomb
Víz behatolási besorolás1PX7
Súly elemekkel4.8 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeGyertyafényÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÜtésállóságÁr
STREAMLIGHT 67101 Zseblámpa Led Sárga 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolimerIgen18 XNUMX óra.23001.375 "1mIpari1m€54.27
STREAMLIGHT 62202 Zseblámpa Led Sárga 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott€33.75
STREAMLIGHT 68201 Zseblámpa Led Yellow 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolimerIgen155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€75.02
STREAMLIGHT 33202 Zseblámpa Led Yellow 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolimerNem336 XNUMX óra.-1 15 / 16 "-IpariNem Meghatározott€108.96
STREAMLIGHT 68244 Zseblámpa Led Yellow 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Polimer gyantaIgen6 XNUMX óra.42001 11 / 16 "1mIpari1m€99.45
STREAMLIGHT 62302 Zseblámpa Led Fekete 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolimerIgen120 XNUMX óra.-1"-IpariNem Meghatározott-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 68200 Zseblámpa Led Yellow 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolimerNem155 XNUMX óra.11,0001.625 "-IpariNem Meghatározott€76.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 85400 Kézi zseblámpa Led 123a Fekete
€191.53 /Mértékegység