Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 66120 Ipari Penlight LED Piros | AH8XDB 39AU35

STREAMLIGHT 66120 Ipari tolllámpa LED piros

Raktáron
Tétel: AH8XDB Típus: 66120Kereszthivatkozás: 39AU35
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
€55.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételzseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje6.5 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága58m
TestszínPiros
Test Dia.0.6 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény690
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5.3 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens90
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény90
Az elemek száma2
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon6.5 XNUMX óra.
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteA lámpa élettartamaHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensÁr
STREAMLIGHT 66118 Ellenőrző tolllámpa fekete Led 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Ellenőrző Penlight6.5 XNUMX óra.AAA30K óra.5.375 "65 lmMagas65€54.52
STREAMLIGHT 66318 Ellenőrző tolllámpa fekete Led 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Ellenőrző Penlight2.25 XNUMX óra.AAA30K óra.3.5 "35 lmMagas35€47.40
STREAMLIGHT 65618 Ellenőrző tolllámpa fekete Led 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Ellenőrző Penlight24 XNUMX óra.AAAA100K óra.14 "11 lmPillanatnyi villogó kapcsoló, állandó "be"10€54.14
STREAMLIGHT 65418 Ellenőrző tolllámpa fekete Led 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Ellenőrző Penlight24 XNUMX óra.AAAA100K óra.25.5 "11 lmPillanatnyi villogó kapcsoló, állandó "be"10€64.63
STREAMLIGHT 66122 Ipari Penlight LED kék | AH8XCZ 39AU33 66122zseblámpa6.5 XNUMX óra.AAA30,000 XNUMX óra.5.3 "-Magas90€54.11
STREAMLIGHT 66121 Ipari Penlight LED ezüst | AH8XDA 39AU34 66121zseblámpa6.5 XNUMX óra.AAA30,000 XNUMX óra.5.3 "-Magas90€54.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 66120 Ipari tolllámpa LED piros
€55.49 /Mértékegység