Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 65069 UV zseblámpa fekete 11/2/2/7 L Led 365nm | AC3ECK 2RVN1

STREAMLIGHT 65069 UV zseblámpa fekete 11/2/2/7 L Led 365nm

Raktáron
Tétel: AC3ECK Típus: 65069Kereszthivatkozás: 2RVN1
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
€34.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző UV zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje60 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAAAA
Akkumulátor típusLúgos
TestszínFekete
test anyagaAlumínium
Gyertyafény140 / 110 / 53 / 59
Átmérő3 / 8 "
Zseblámpa fokozatIpari
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama100K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.25 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény11/2/2/7 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens11 / 2 / 2 / 7
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény11
Az elemek száma3
Futási idő magas beállításon60 XNUMX óra.
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb / forgó fej
Víz behatolási besorolásIPX4
Hullámhossz365nm
Súly elemekkel1.1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8513102000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 65069 UV zseblámpa fekete 11/2/2/7 L Led 365nm
€34.36 /Mértékegység