Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight | CV2GKX 785VZ6

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight

Raktáron
Tétel: CV2GKX Model: 572TE2502ARET WP15PEKereszthivatkozás: 785VZ6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€929.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA 758510004LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 0.50 mm-es saroksugár | CV2ERL 48LF57 758510004LTSarok sugarú végmaró€229.40
WIDIA 75N510024LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 0.50 mm-es saroksugár | CV2ERM 48LG40 75N510024LTSarok sugarú végmaró€246.54
WIDIA 759510004LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 0.50 mm-es saroksugár | CV2ERN 48LF81 759510004LTSarok sugarú végmaró€181.17
WIDIA 759510024LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 1.50 mm-es saroksugár | CV2ERP 48LF83 759510024LTSarok sugarú végmaró€185.08
WIDIA 75N510044LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 1.50 mm-es saroksugár | CV2ERQ 48LG42 75N510044LTSarok sugarú végmaró€235.76
WIDIA 759510014LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 1 mm-es saroksugár | CV2ERU 48LF82 759510014LTSarok sugarú végmaró€185.08
WIDIA 75N510034LT Saroksugár végmaró, 10 mm-es marási átmérő, 15 mm-es vágási hossz, 1 mm-es saroksugár | CV2ERV 48LG41 75N510034LTSarok sugarú végmaró€246.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 572TE2502ARET WP15PE Corner Radius End Mill, 5 Flutes, 100 Inch Milling Dia, Straight
€929.95 /Mértékegység