Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 61304 Ipari fényszóró LED Fekete | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Ipari fényszóró LED fekete

Raktáron
Tétel: AG9HFY Típus: 61304Kereszthivatkozás: 20JN14
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
€191.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényszóró
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje1.5/2.7/20 óra.
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága184 / 76 / 33m
TestszínFekete
Test Dia.1.2 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés1.0m
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagÜveg
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens635/105/20
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény635
Szerelési típusSzíj
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása8500/1540 / 280cd
Futási idő magas beállításon1.8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel6.60 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)12.07
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÖsszpontosítÜtésállóságÁr
STREAMLIGHT 61052 Led fényszóró 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS hőre lágyuló műanyagIgen3.5 óra. (magas) / 10 óra. (med) / 55 óra. (alacsony)2.4 "2mIpariÁradási gerenda2m€98.60
STREAMLIGHT 61101 Led fényszóró 12/27 lime fekete | AF6BQJ 9W848 61101Hőre lágyulóNem40 XNUMX óra.0.85 "Nem értékeltÁltalános rendeltetésűRögzítettNem Meghatározott€9.30
STREAMLIGHT 61602 Fényszóró LED sárga | AH6DNY 35XM74 61602MűanyagIgen3.5/10 óra.-2.0mIpari--€170.10
STREAMLIGHT 61603 LED fényszóró fekete | AH6DNZ 35XM75 61603MűanyagIgen3.5/10 óra.-2.0mIpari--€147.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 61304 Ipari fényszóró LED fekete
€191.69 /Mértékegység