Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUSS MI8608D181 menekülési reszelő svájci félkör | AH3FJD 31LX48

STRAUSS MI8608D181 menekülőreszelő svájci félkör

Raktáron
Tétel: AH3FJD Típus: MI8608D181Kereszthivatkozás: 31LX48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEscape fájl
Kivágás típusaDurva
Átmérő11 / 64 "
élekUn Cut
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Hossz5.5 "
MintásSvájci
Profil névFél kör
Profil alakjaFél kör
Vastagság5 / 64 "
Szélesség5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0054
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)0.41
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőProfil alakjaVastagságSzélességÁr
STRAUSS MI8610D126 Menekülő reszelő svájci trapéz alakú | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Diamond Grit5 / 32 "Trapéz alakú3 / 64 "5 / 32 "€50.47
STRAUSS MI8610D181 kilépőreszelő svájci trapéz alakú | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Durva5 / 32 "Trapéz alakú3 / 64 "5 / 32 "€49.72
STRAUSS MI8610D91 menekülési reszelő svájci trapéz alakú | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Sima5 / 32 "Trapéz alakú3 / 64 "5 / 32 "€48.99
STRAUSS MI8609D126 Swiss Double Point Oval kilépőreszelő | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Diamond Grit11 / 64 "Dupla pont ovális5 / 64 "5 / 32 "€48.67
STRAUSS MI8609D91 Menekülő reszelő svájci kettőspontú ovális | AH3FHX 31LX42 MI8609D91Sima11 / 64 "Dupla pont ovális5 / 64 "5 / 32 "€49.84
STRAUSS MI8609D181 Menekülő reszelő svájci kettőspont ovális | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Durva11 / 64 "Dupla pont ovális5 / 64 "5 / 32 "€52.09
STRAUSS MI8617D181 Escapement File Swiss Equaling AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Durva5 / 32 "Négyszögletes3 / 64 "5 / 32 "€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUSS MI8608D181 menekülőreszelő svájci félkör
€49.89 /Mértékegység