Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC DWR-2-M-5 Letter Label M White - Pack Of 5 | AD4JDG 41P990

STRANCO INC DWR-2-M-5 betűs címke M fehér - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4JDG Modell: DWR-2-M-5Kereszthivatkozás: 41P990

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvisszaverő levélcímke
KarakterM
Karakter magasság2"
Karakter szélessége1.25 "
színekfehér
AnyagÖntapadó fényvisszaverő film
Kártyák száma5
Teljes magasság2"
Teljes szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3919901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterKarakter magasságKarakter szélességeAnyagKártyák számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
STRANCO INC DWR-2-A-5 betűs címke, fehér - 5 db-os csomag | AD4JCU 41P978 DWR-2-A-5A2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-B-5 Letter Label B Fehér - 5 db-os csomag | AD4JCV 41P979 DWR-2-B-5B2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-C-5 C betűs címke fehér - 5 db-os csomag | AD4JCW 41P980 DWR-2-C-5C2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-D-5 Letter Label D Fehér - 5 db-os csomag | AD4JCX 41P981 DWR-2-D-5D2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-E-5 Letter Label E White - 5 db-os csomag | AD4JCY 41P982 DWR-2-HU-5E2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-F-5 betűs címke F fehér - 5 db-os csomag | AD4JCZ 41P983 DWR-2-F-5F2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83
STRANCO INC DWR-2-G-5 betűs címke G fehér - 5 db-os csomag | AD4JDA 41P984 DWR-2-G-5G2"1.25 "Öntapadó fényvisszaverő film52"1.25 "€5.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC DWR-2-M-5 betűs címke M fehér - 5 db-os csomag
€5.83 /Mértékegység