Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STORM INTERFÉSZ STRIKEMASTER DR2 Beléptető billentyűzet 12 gombos IP65 | AH3YGD 33UA15

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Beléptető billentyűzet 12 gombos IP65

Raktáron
Tétel: AH3YGD Modell: STRIKEMASTER DR2Kereszthivatkozás: 33UA15

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€411.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelépésvezérlő billentyűzet
Case MaterialNagy ütésű polimer
Mélység1-39 / 64 "
Magasság4 21 / 32 "
Max. Felhasználói kódok50
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig F
teljesítmény Kötelező11 / 28VDC vagy 9 / 20VAC
Időzített belépési támogatás1–98 mp.
IdőjárásállóIgen
Szélesség3 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialMélységMagasságÜzemi hőm. Hatótávolságteljesítmény KötelezőSzélességÁr
STORM INTERFÉSZ STRIKEMASTER DE1K Beléptető billentyűzet AXS cink 28VDC | AH4PVU 35GW76 STRIKEMASTER DE1Kcink1-45 / 64 "4 21 / 32 "-4 foktól 158 fokig F28 VDC3 29 / 32 "€460.85
STORM INTERFÉSZ DXPS1W30 Beléptető billentyűzet Acél/polimer | AH9VAL 44ZA13 DXPS1W30Acél / polimer3-5 / 16 "8 21 / 32 "-68 foktól 158 fokig F12 VDC11.25 "€1,311.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2 Beléptető billentyűzet 12 gombos IP65
€411.73 /Mértékegység