STENS 355105 mulcsozó penge 20-7 / 16 hüvelyk | AA3RAX 11T575

STENS 355105 Mulcsozó penge 20-7/16 hüvelyk

Tétel: AA3RAX Típus: 355105Kereszthivatkozás: 11T575

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűnyíró penge
Penge típusaTalajtakarás
Közép lyuk5 / 8 "
Hossz20.437 "
MéretW 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 5/8"
Vastagság0.203 "
típusAlakított
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8208406000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretVastagságtípusSzélességÁr
STENS 330377 mulcsozó penge 21-1 / 2 hüvelyk | AA3QZF 11T527 33037721.5 "W 2-1 / 2 "vastagság .164 középső furat 11/16"0.164 "Alakított2.5 "€25.81
STENS 330587 mulcsozó penge 21 hüvelyk | AA3QZL 11T536 33058721 "W 2-1 / 2 "vastagság .250 középső furat 7/8"0.25 "Alakított2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 330736 Mulcsozó penge 19-1/2 hüvelyk | AA3QZU 11T544 33073619.5 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 11/16"0.203 "Alakított2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 330770 Mulcsozó penge 21 hüvelyk | AA3QZV 11T545 33077021 "W 2-3 / 4 "vastagság .119 középső furat 3/8"0.119 "Alakított2.75 "€27.19
STENS 345165 mulcsozó penge 19-3 / 8 hüvelyk | AA3RAE 11T557 34516519.38 "W 2-1 / 2 "vastagság .203 középső furat 5/8"0.203 "Alakított2.5 "-
ajánlatkérés
STENS 355295 mulcsozó penge 20-1 / 2 hüvelyk | AA3RBE 11T582 35529520.5 "W 3" Vastagság .209 Középső furat 15/16"0.209 "Egyenes3"€31.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 355105 Mulcsozó penge 20-7/16 hüvelyk