STENS 100713 előszűrő | AA4MPF 12U760

STENS 100713 Előszűrő

Tétel: AA4MPF Típus: 100713Kereszthivatkozás: 12U760

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8421310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STENS 605357 Előszűrő 3 rétegű hab | AA3WBM 11W989 605357-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 100713 Előszűrő