BUSSMANN A2-es sorozatú biztosítékblokkok


Szűrő
Szín: Fekete , Szín/kikészítés: Fekete , Jelenlegi értékelés: 30A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 19.3mm , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: A2 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Egyenes csap , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 9.53mm , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Feszültség: 300V , Névleges feszültség: 300V , Szélesség: 16.5mm , Huzalmérő: 22 AWG - 12 AWG , huzalhossz max: 12 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
A209106
Quick Connect€5.49
A
A21930909MP
Quick Connect€13.85
A
A21031007
Quick Connect€10.49
A
A203510B7B8
Csavar€15.25
A
A20312407
Csavar€19.51
B
A20220304L1
Lyukon keresztül€2.64
A
A20220204
Lyukon keresztül€1.50
C
A20220907WR
Lyukon keresztül€6.71
A
A21411607
Lyukon keresztül€13.01
A
A20220604
Lyukon keresztül€4.47
A
A202214
Lyukon keresztül€8.54
A
A20730207
Lyukon keresztül€2.03
A
A20730307R46
Lyukon keresztül€3.76
A
A20222007
Lyukon keresztül€13.54
A
A20220307L1
Lyukon keresztül€2.44
A
A207409
Lyukon keresztül€7.62
A
A20210207CA
Lyukon keresztül€1.83
A
A207403R46
Lyukon keresztül€3.25
A
A207204R35
Lyukon keresztül€4.07
B
A20740404
Lyukon keresztül€3.94
A
A20140807
Huzalcsomagolás€7.60
A
A201302
Huzalcsomagolás€1.91
A
A20620304
Huzalcsomagolás€2.74
A
A201322
Huzalcsomagolás€20.86
A
A20410307MP
Huzalcsomagolás€3.48
A
A20140907
Huzalcsomagolás€8.54
A
A201211
Huzalcsomagolás€8.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?