Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEINEL HG2220E hőlégfúvó, soros, 120 VAC, kétágú, 120°F-1, 100°F, 4 cfm légtérfogat | CU4PZX 406P74

STEINEL HG2220E Heat Gun, Inline, 120 VAC, Two-Prong, 120 Deg F to 1, 100 Deg F, 4 cfm Air Volume

Raktáron
Tétel: CU4PZX Típus: HG2220EKereszthivatkozás: 406P74

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€513.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőfegyver

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STEINEL HG5000E ipari szilárdságú hőfúvó, soros, felületi hőmérséklet-szabályozás, 230 V AC, Euro Prong | CU4PZQ 793L83 HG5000EHőfegyver€2,154.43
STEINEL GPKHL1820 hőlégfúvó készlet, pisztolymarkolat, 120 V AC, kétágú, 120 F–1, 100 F, 4 cfm levegőmennyiség | CU4PZR 406P86 GPKHL1820Hőpisztoly készlet€409.46
STEINEL MPKHG2020 hőlégfúvó készlet, pisztolymarkolat, 120 V AC, kétágú, 120 F–1, 150 F, 4 cfm levegőmennyiség | CU4PZT 406P84 MPKHG2020Hőpisztoly készlet€645.55
STEINEL MPKHG2320 hőlégfúvó készlet, pisztolymarkolat, 120 V AC, kétágú, 120° F – 1, 200° F, 4 cfm légtérfogat | CU4PZU 406P82 MPKHG2320Hőpisztoly készlet€763.81
STEINEL HG2320KITw/scan Heat Gun Kit, Pisztolymarkolat, Felületi hőmérséklet-szabályozás, 120 VAC, Kétágú, 120 F-1 | CU4PZV 406P81 HG2320KITw/szkennelésHőpisztoly készlet€1,122.47
STEINEL AUTOHL2020 vezetékes fűtőpisztoly, pisztolymarkolat, 120 VAC, kétágú, 120 F - 1, 150 F | CU4PZW 806VZ3 AUTOHL2020Hőfegyver€795.74
STEINEL HL1620S hőlégfúvó, pisztolymarkolat, 120 V AC, kétágú, 572 F–932 F, 8.5 cfm légmennyiség | CU4PZY 406P80 HL1620SHőfegyver€141.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEINEL HG2220E Heat Gun, Inline, 120 VAC, Two-Prong, 120 Deg F to 1, 100 Deg F, 4 cfm Air Volume
€513.75 /Mértékegység