A Stearns Brakes 566842400 tartólemez-szerelvény / kevesebb tekercs a fékrendszer megtámasztására és rögzítésére szolgál különféle nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, például daruknál, emelőknél és szállítószalag-rendszereknél. Ez a szerelvény biztosítja a fékmechanizmus megfelelő beállítását és működését, növelve a biztonságot és a teljesítményt.
Jellemzők:
- Ez a szerelvény NEMA4, NEMA2, IP23 és IP54 burkolattal érkezik a por, nedvesség és korrózió elleni védelem érdekében.
- Öntöttvas véglappal rendelkezik a tartósság növelése érdekében, így ellenáll a kopásnak és szakadásnak az igényes ipari körülmények között is.
- Ez a tartólemez-szerelvény 125-440 lb-ft statikus nyomatéktartományt kínál.
- Vízszintes / függőleges rögzítést kínál a rugalmas telepítéshez, hogy alkalmazkodjon a különböző gépi elrendezésekhez és helyszűkületekhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú szárítóanyagot használ az aktivált alumínium-oxid szűrő, és hogyan működik a szárítási folyamatban?
V. Az aktivált alumínium-oxid szűrő rendkívül porózus anyagot használ, amely adszorbeálja a nedvességmolekulákat a sűrített levegőből. Úgy működik, hogy magához vonzza és felfogja a vízgőzt, hatékonyan csökkentve a levegő harmatpontját.
K. Hogyan telepíthetem ezt a Stearns tartólemez szerelvényt?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a tartólemez szerelvény megfelelően van egy vonalban a fékrendszer alkatrészeivel a beszerelés során.
- Rögzítse a szerelvényt a rögzítési felülethez megfelelő csavarokkal, és kövesse a nyomaték specifikációit.
- Csatlakoztassa a szerelvényt a gép vezérlőrendszeréhez az elektromos kapcsolási rajzok szerint.
- Végezzen alapos ellenőrzést a laza csavarok vagy csatlakozások ellenőrzésére.
- Tesztelje a fékrendszer bekapcsolását és kioldását a megfelelő működés ellenőrzéséhez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Stearns tartólemez-szerelvény kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazási kompatibilitás, a terhelhetőség, a környezeti alkalmasság, a szerelési irány megválasztása és az elektromágneses tekercs követelmények értékelése.