STEARNS BRAKES

A Stearns 1995 óta forgalmazza rugós motorfékek és fékalkatrészek összeszerelését a gépgyártáshoz. A cég székhelye Cudahy, Wisconsin, USA. KATT ide

Szűrő

Erőátvitel

Kötőelemek

Power Tools

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

A STEARNS BRAKES-ről

A Stearns katalógusa tengelykapcsolók, fékek, burkolatok, zárócsavarok és védőcsövek átfogó választékát tartalmazza. A márka 56-os sorozatú fékek fejlett légrés-beállító mérővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fék pontos beállítását, így biztosítva az optimális teljesítményt és biztonságot. Egyedülálló bordás agykialakítással rendelkeznek, amely növeli a tartósságot nagy terhelések és extrém körülmények között. Stearns 333-os sorozatú fékek osztályú 180(H) technológiájú tekercsszigeteléssel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a fékben lévő elektromos tekercsek jól szigeteljenek és ellenálljanak a magas hőmérsékletnek. Ezek a Stearns fékek opcionális kézi kioldó mechanizmussal rendelkeznek a fék gyors és kézi kioldásához vészhelyzetekben vagy karbantartás közben, ami további rugalmasságot és irányítást biztosít.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Stearns MPN keresztezi az egyenértékű Dayton, Little Giants és Signode modellek egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Stearns termékekkel.

Szállítás

Ezek a Stearns féktermékek nagy vagy kicsi méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Stearns Super-Mod kuplungfékek

A Super-Mod tengelykapcsolófékek teljesen zárt, nem szellőző tengelykapcsoló-fékrendszerek a jobb működési hatékonyság és a meghosszabbított élettartam érdekében. Anyagmozgatásra, csomagolásra, élelmiszer- és b...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a motorfék?

A motorfékek jellemzően az érintkező felületek közötti súrlódásra támaszkodnak a terhelés megállítása vagy megtartása érdekében. Ezek a fékek mindkét funkciót elláthatják, bár a meghatározott időn belüli gyors megállás a fék nyomatékképességétől függ. A működtetési lehetőségek elektromos, mechanikus vagy pneumatikus módszereket foglalnak magukban.

Ezek a Stearns fékek IP besorolásúak?

Igen, a Stearns fékek meghatározott IP-besorolással rendelkeznek, ha megfelelően vannak telepítve.

Hogyan lehet azonosítani a Stearns védjegysorozatot és a szabadalmaztatott súrlódó tárcsát?

Minden Stearns súrlódó tárcsa jellegzetes öntött gyűrűvel rendelkezik, amely lehetővé teszi az eredeti Stearns termékek egyszerű vizuális felismerését. Ezenkívül a szabadalmaztatott és védjeggyel ellátott splined lemezeket kizárólag a Stearns kínálja, tovább erősítve egyedi és megbízható minőségüket.

Exkluzív márka termékek